Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein AG Kunststoff Antistatische Bürste Rund L. 165mm Ableitend Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8348139
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-421
EAN/GTIN:
     4250838509176
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
Material = Kunststoff
Form = Rund
Länge = 165mm
Ableitend = Ja
Leitfähig = Ja
Reinraum = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Ja
Borstenmaterial = Naturmm

Bernstein Werkzeuge für elektronische ESDDie Bernstein Werkzeuge für elektronische runde 15 mm lange ESD-Borstenbürste wird zur Reinigung von ESD-empfindlichen Elektronikbaugruppen verwendet, ohne dass die Gefahr hoher Ladungen durch herkömmliche Bürsten besteht. Die Bürste hat Nylonborsten und einen 150 mm langen Polypropylengriff.Eigenschaften und VorteileAbriebfest Leitfähiger Griff und natürliche leitfähige Borsten Hochwertiges Nylon-Filament Sehr widerstandsfähig Durable Heißgestanztes ESD-SymbolZertifizierungenEN 61340-5-1
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Form:
Rund
Länge:
165mm
Ableitend:
Ja
Leitfähig:
Ja
Reinraum:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Ja
Borstenmaterial:
Naturmm
Weitere Suchbegriffe: Synthetikpinsel, borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), 8348139, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Bürsten, Bernstein AG, 7421, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Brushes, Bernstein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,24*
3 Tage
6
€ 3,79*
ab € 10,85*
€ 15,25*
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,33*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 16,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,39*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 33,19*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,51*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,27*
Ähnlich
RS Pro
2878170
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.