Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Pinsel Borsten Ø 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Pinsel Borsten Ø 6mm
ESD Pinsel Borsten Ø 6mm
Artikel-Nr.:
     8898-WL43337
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     7-421
EAN/GTIN:
     4250838509176
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel

Eigenschaften

  • ESD Pinsel mit Griff aus leitfähigem Kunststoff
  • Naturborsten mit leitfähigen Fasern Ausführung rund
  • ESD-Norm: Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC 61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: ja
  • Werkzeuglänge: 150 mm
Weitere Informationen:
ESD-Norm:
Alle ESD Werkzeuge entsprechen der ESD-Norm IEC 61340-5-1. So liegt der Ableitwiderstand der BERNSTEIN ESD Werkzeuge im Bereich des Idealwertes zwischen 106 und 109 Ohm.
VDE:
nein
ESD gerecht:
ja
Werkzeuglänge:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Synthetikpinsel, borstenpinsel (handwerk) naturborste, borstenpinsel (handwerk), ESD-Schutz, ESD-Arbeitsplatzausrüstung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,24*
Lager 8898
6
€ 3,79*
ab € 10,85*
€ 15,25*
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,33*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 16,32*
€ 8,95*
ab € 11,39*
€ 16,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 33,19*
Ähnlich
Bernstein
7015
ab € 252,51*
Ähnlich
Bernstein
7-515
ab € 8,32*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein
7-422
ab € 13,27*
Ähnlich
RS Pro
2878170
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.