Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
ESD-Pinsel, Borstenlänge 6 mm,
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-06L9224
Hersteller:
Bernstein
Herst.-Nr.:
7-421
EAN/GTIN:
4250838509176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Borstenpinsel (Handwerk)
ESD Bürste
ESD-Bürsten
ESD-Pinsel
ESD-Pinsel Bernstein 7-421. ESD-Pinsel mit Griff aus leitfähigem Kunststoff und Naturborsten mit leitfähigen Fasern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
ESD/EGB-Bürste
Ursprungsland:
QU
Gewicht:
0.009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Pinsel, Bürsten, Reinigungstifte
Weitere Suchbegriffe:
Synthetikpinsel
,
borstenpinsel (handwerk) naturborste
,
borstenpinsel (handwerk)
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Pinsel
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,44*
€ 15,24*
Lager 8898
3 Tage
6
€ 3,79*
ab € 10,85*
€ 15,25*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,91*
€ 15,33*
Lager 1927
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 11,04*
€ 16,32*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,39*
€ 16,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-502 Zollstock Holz 2 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-502
ab € 2,87*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-503 Zollstock Holz 1 m
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-503
ab € 3,45*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-506 Lineal Rollendes Lineal 2000 mm Kunststoff Blau
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-506
ab € 2,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke 7-511 Messschieber Digital
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-511
ab € 33,19*
Ähnlich
Bernstein 7015 Elektriker Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (L x B x H) 500 x 400 x 200mm
Bernstein
7015
ab € 252,51*
Ähnlich
Bernstein Tools 7-515 Fühlerlehre 2 mm (max) Anzahl Blätter: 21
Bernstein
7-515
ab € 8,32*
Ähnlich
Bernstein Tools 7-521 Reißnadel vernickelt, brüniert, gehärtet
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
7-521
ab € 3,77*
Ähnlich
Bernstein Tools ESD-Pinsel 7-422 Bürsten-Fläche, Breite: 20 mm 1 St.
Bernstein
7-422
ab € 13,27*
Ähnlich
RS PRO Kunststoff Antistatische Bürste Kreisförmig L. 152mm Leitfähig Gemäß EN 61340-5-1
RS Pro
2878170
ab € 35,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen