Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse Buchse 6.35mm, 6-polig / 2-reihig Gerade für Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8649511
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480705-0
EAN/GTIN:
     4016139131320
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 6.35mm
Gender = Buchse
Serie = Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit = Universal MATE-N-LOK-Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 25.91mm
Breite = 13.97mm
Gehäusematerial = GF Nylon

Steckverbindergehäuse TE Connectivity Universal MATE-N-LOK. Diese Serie von universellen "MATE-N-LOCK"-Steckverbindergehäusen besteht aus einem starken "Nylon 66", sodass sie für viele Anwendungen geeignet ist. Diese Steckverbindergehäuse sind kompakt und verfügen über einen Verriegelungsmechanismus mit einem klaren "Klick"-Geräusch, um sicherzustellen, dass das Stecken erfolgreich war. Die Steckverbinder MATE-N-LOCK sind für den Einsatz in Kabel-Kabel-, Kabel-Panel- oder Kabel-Platine-Anwendungen vorgesehen. Sie können auch Kabel- oder Frontplattenmontage sein. Eigenschaften und Vorteile. • 6,35 mm Rastermaß • Frei hängender Steckverbinder oder Ausführung als Buchse für Frontplattenmontage • Gehäusematerial: Nylon • Entflammbarkeit gemäß UL94V-0, UL94V-2 • Einrastlaschen sorgen für leichtes Lösen • Polarisierung für ein genaues Stecken • Robust und zuverlässig. Anwendungen:. • Unterhaltungselektronik • Kommerzielle Nutzung • Netzteile • HLK • Beleuchtung • Tragbare Geräte
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
6.35mm
Gender:
Buchse
Serie:
Universal MATE-N-LOK
Zur Verwendung mit:
Universal MATE-N-LOK-Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
25.91mm
Breite:
13.97mm
Gehäusematerial:
GF Nylon
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 6polig, 8649511, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, TE Connectivity, 14807050, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
€ 5,95*
ab € 0,1794*
€ 0,3305*
2 Tage
12511
10
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,409*
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,463*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,42*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,194*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0408*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,069*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,0813*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0745*
Zubehör
TE Connectivity
926901-3
ab € 0,091*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 186,49*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
794276-1
ab € 0,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.