Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 6 1-480705-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q083981
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480705-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20.32 mm
Länge:
13.97 mm
Farbe:
braun
Breite:
27.43 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
1-0480705-0
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
3
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
30
AWG min.:
16
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
6
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 6polig, 02050002279193, 02050002413931, 02050002279209, 02050002413948, TE Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
10
€ 5,95*
ab € 0,1794*
€ 0,3305*
2 Tage
12511
10
€ 14,99*
ab € 0,147*
€ 0,409*
1
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,463*
1
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 24,42*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,194*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0408*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,069*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,0813*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0745*
Zubehör
TE Connectivity
926901-3
ab € 0,091*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 186,49*
Zubehör
TE Connectivity
794758-1
ab € 0,102*
Zubehör
TE Connectivity
794276-1
ab € 0,566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.