Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Gerade, 6.35 mm, 6 Pole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419768
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-480705-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Buchsengehäuse, Typ=1-480705-0, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=600 VAC/VDC, Positionen=6, Raster=6.35 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=CSA VDE UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1794*
€ 0,3305*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,167*
€ 0,463*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,23*
€ 0,51*
2 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2494*
€ 0,29679
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2094*
€ 0,24919
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,93*
Zubehör
TE Connectivity
926893-3
ab € 0,217*
Zubehör
TE Connectivity
926894-1
ab € 0,121*
Zubehör
TE Connectivity
926894-3
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0406*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,0581*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,0801*
Zubehör
TE Connectivity
926900-1
ab € 0,0729*
Zubehör
TE Connectivity
926901-3
ab € 0,0911*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 198,77*
Zubehör
TE Connectivity
90548-2
ab € 198,77*
Zubehör
TE Connectivity
794276-1
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.