Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Thermisch, Baumwolle Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Thermisch, Baumwolle Schwarz 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8691657
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8691657
EAN/GTIN:
     5056112220923
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Thermisch
Handschuhmaterial = Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 2
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein

Gefrierhandschuhe RS Artix. Diese wiederverwendbaren Kälteschutzhandschuhe von RS verfügen über ein flauschiges Innenfutter, das Ihre Hände bei Temperaturen bis –25 °C warm hält. Eigenschaften und Vorteile:. Latexbeschichtung an den Handflächen bietet ausgezeichnete Griffigkeit in nassen und trockenen Umgebungen Verbesserte Hygiene mit antibakterieller Actifresh- und Anti-Geruch-Behandlung Bequeme Passform für geringere Ermüdung der Hand und Steigerung der Effizienz. Typische Anwendungen:. Kühlhäuser Aufbewahrung von Speisen Kältesprays Arbeiten im Freien
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Thermisch
Handschuhmaterial:
Baumwolle
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
2
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
3
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe schwarz, 8691657, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, RS PRO, ARTIX10, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paar
ab 7 Paar
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 15 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,54*
€ 8,97
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Penta
RGX-SAC
ab € 18,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.