Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Tafelmontage, Stecker, 1 Sicherung/en / 10A, Steckverbinder, 2-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8703268
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     DD11.0111.1110
EAN/GTIN:
     5059039791569
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
kaltgerätestecker
IEC Steckverbindertyp = C14
Montagetyp = Tafelmontage
Gender = Stecker
Nennstrom = 10 A, 8A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Steckverbinder
Schaltertyp = 2-polig
Anzahl Sicherungen = 1
Betriebsspannung = 250 V
Sicherungsgröße = 5 x 20mm

VDE Zertifikatnummer: 40018283 UL Datei Nr.: E93617. Sicherungshalter müssen separat bestellt werden. Netzeingangsmodul Serie DD11 (ohne Filter). Die Netzeingangsmodule der Serie DD11 wurden für die Tafelmontage entwickelt. Sie sind aufschraubbar und können an der Vorder- oder Rückseite montiert und befestigt werden. Sie haben 3 Hauptfunktionen. Erstens: Geräteeingangsschutzklasse I. Zweitens: Leitungsschalter für 2 Pole, und drittens: Sie haben einen integrierten Sicherungshalter für 5 x 20 mm-Sicherungen. Serienmäßig haben Sie eine V-Lock-Kerbe und sind mit 4,8 x 0,8 mm-Schnelltrennkupplungen ausgestattet. Diese Einheiten haben keinen Filter. Leistungsmerkmale: Ultrakompakte Bauweise. Ideal für Anwendungen bei niedriger Bauhöhe Alle Einzelelemente sind vorverdrahtet Der Sicherungshaltereinschub erfüllt die Anforderungen der medizinischen Norm IEC/EN 60601-1 Ideal für Anwendungen mit hohen Ausgleichsvorgangslasten Geeignet für den Einsatz in Geräten gemäß IEC/UL 60950
Weitere Informationen:
IEC Steckverbindertyp:
C14
Montagetyp:
Tafelmontage
Gender:
Stecker
Nennstrom:
10 A, 8A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Steckverbinder
Schaltertyp:
2-polig
Anzahl Sicherungen:
1
Betriebsspannung:
250 V
Sicherungsgröße:
5 x 20mm
Weitere Suchbegriffe: kaltgerätestecker 10a, 8703268, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, DD1101111110, Connectors, Mains & DC Power Connectors, IEC Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,87*
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,87*
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 13,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,08*
2 Tage
93
€ 14,99*
ab € 6,71*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4787.1000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter
4301.1405
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 3,29*
Zubehör
Schurter
4300.0609
ab € 4,42*
Zubehör
Schurter
4787.2000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter
4301.1401
ab € 1,24*
Zubehör
Schurter
4301.1407
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter
4301.1403
ab € 1,23*
Zubehör
Schurter
4301.1409
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.