Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Netz, Leistung
>
Kaltgerätestecker
>
Artikel
Stecker C14, 3-polig, Schraubmontage, Steckanschluss, schwarz, DD11.0111.1110
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-59P8737
Hersteller:
Schurter
Herst.-Nr.:
DD11.0111.1110
EAN/GTIN:
4099889871388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissgerätedose
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
kaltgerätestecker
Lieferung ohne zwingend erforderliche Sicherungshalterschublade, bitte separat bestellen, Stecker, DD11.0111.1110, SCHURTER IEC-Geräteanschluss C14 mit Netzschalter 2-polig, Sicherungshalter 1-polig. Features * Schalttafel montierbar * 3 Funktionen * Sicherungshalter für Sicherungseinsätze * Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff, UL 94V-0 * Schutzklasse: 1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Stecker
Bauform:
gerade
Farbe Netzschalter:
schwarz
Farbe:
schwarz
IEC-Bezeichnung:
C14
Montage:
Schraubmontage
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
250 V
Nennstrom IEC:
10 A
Nennstrom UL/CSA:
10 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Ja
Plattenstärke:
8 mm
Polzahl Netzschalter:
2-polig
Polzahl Sicherungshalter:
1-polig
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Ja
Stifttemperatur:
70 °C
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Netzsteckverbinder
>
Gerätesteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
kaltgerätestecker 10a
,
IEC-Steckverbinder
,
IEC-Einbaustecker-Kombination
,
Kaltgeräteeinbaustecker-Kombination
,
IEC-Stecker
,
Einbau-Kaltgerätestecker
,
Kaltgeräteeinbaustecker
,
Kaltgerätesteckverbinder
,
Kaltgerätesteckverbindung
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Stecker
,
Einbaustecker
,
Einbaugerätestecker
,
Gerätesteckverbinder
,
Gerätesteckvorrichtung
,
Gerätestecker
,
Netzgerätesteckverbinder
,
IEC-Gerätesteckverbinder
,
Netzsteckverbinder
,
Netzsteckverbindung
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,88*
€ 9,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,99*
€ 10,87*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 8,12*
€ 13,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,87*
€ 13,08*
Lager 139
1 Tag
93
€ 14,99*
ab € 6,71*
€ 13,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHURTER 4787.1000 OUTLET,IEC, BACKPLANE, F, 4787, 10A
Schurter
4787.1000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter 5 x 20mm Sicherungsblock
Schurter
4301.1405
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter Fusedrawer 2 Sicherungshalter für die Tafelmontage
Schurter
4301.1401
ab € 3,29*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder C13 125 V, 250 V gewinkelt, Kabelmontage, Buchse / 10A, Schrauben
Schurter
4300.0609
ab € 4,42*
Zubehör
Schurter IEC-Steckverbinder F 250 V, Gerade, Tafelmontage, Buchse / 10A, Löten Ohne Schalter
Schurter
4787.2000
ab € 0,85*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A 250V ac, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Schurter
4301.1401
ab € 1,24*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 1P-polig
Schurter
4301.1407
ab € 1,01*
Zubehör
Schurter Sicherungshalter für 5 x 20mm Sicherungen 10A, Serie Fusedrawer 2 2P-polig
Schurter
4301.1403
ab € 1,23*
Zubehör
Sicherungsschublade 1-pol o. Spannungswähler
Schurter
4301.1409
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen