Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mapa ULTRANEO 340 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Chemikalienbeständig, Latex Schwarz 1Paar Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Mapa ULTRANEO 340 Arbeitshandschuhe, Größe 10, L, Chemikalienbeständig, Latex Schwarz 1Paar Stk.
Artikel-Nr.:
     108EL-8740545
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     340 10
EAN/GTIN:
     3245423401202
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 10, L
Primäre Handschuhanwendung = Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial = Latex
Hauptfarbe des Handschuhs = Schwarz
Anzahl Handschuhe = 1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 2016 = 2121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388 3121. UltraNeo 340. Die wiederverwendbaren UltraNeo 340-Handschuhe von Mapa bestehen aus Polychloropren und Naturlatex, das leichten Chemikalienschutz und hohe Beweglichkeit und Komfort bei langfristiger Abnutzung bietet. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Geeignet für langfristigen Verschleiß; zusätzlicher Komfort für textile Unterstützung ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Hohe Beweglichkeit, da die Handschuhe eine geringere Dicke haben ;/li> ;/ul>. ;ul> ;li>Silikonfrei, um Spuren, Defekte auf Metallblech und Glas vor dem Lackieren zu verhindern ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen:. Handhabung oder Transport von Chemikalien Industrielle Reinigung und Wartung Batterie-, Kompressor- und Pumpenherstellung Holzbehandlung
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10, L
Primäre Handschuhanwendung:
Chemikalienbeständig
Handschuhmaterial:
Latex
Hauptfarbe des Handschuhs:
Schwarz
Anzahl Handschuhe:
1Paar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 2016:
2121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Ja
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,48*
€ 12,60*
9 Tage
60
5
€ 5,99*
ab € 10,64*
€ 13,88*
6 Tage
90
5
€ 6,95*
ab € 13,97*
€ 18,13*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 10,55*
€ 22,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,33*
€ 14,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paar
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.