Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 7, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8777424
Hersteller:
SHOWA
Herst.-Nr.:
SHO3062
EAN/GTIN:
4901792023160
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhgröße = 7
Primäre Handschuhanwendung = Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial = Nylon, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs = Blau
Handschuhbeschichtung = LatexPaar
EN 388 Abriebfestigkeit = 2
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 2
EN 388 Durchstichkraft = 1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN388 2016 = 2121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein
Showa 306 Latex-Handschuhe, grifffest. Diese wiederverwendbaren Dual-Latex-Handschuhe von Showa bestehen aus Vollschaumlatex und anschließender Beschichtung mit extra grifffestem Latex auf der Handfläche, wodurch sie undurchlässig, aber gleichzeitig atmungsaktiv sind. Eigenschaften und Vorteile:. Nahtloses Strickgewebe für außergewöhnlichen Komfort Atmungsaktive Beschichtungstechnologie - belüfteter Latexschaum ermöglicht das Entweichen von Schweiß Anatomisches Handformdesign für Komfort, verbesserte Passform und ausgezeichnete Flexibilität Latexbeschichtung sorgt für gute Griffigkeit und Abriebfestigkeit. Typische Anwendungen:. Landwirtschaft Baugruppe Bauart Heimwerken Logistik
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
7
Primäre Handschuhanwendung:
Allgemeine Anwendungen
Handschuhmaterial:
Nylon, Polyester
Hauptfarbe des Handschuhs:
Blau
Handschuhbeschichtung:
LatexPaar
EN 388 Abriebfestigkeit:
2
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
2
EN 388 Durchstichkraft:
1
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN388 2016:
2121X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
... >
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Arbeitshandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe showa gr. 7
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach größe7
,
8777424
,
Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung
,
Handschutz
,
Showa
,
SHO3062
,
Personal Protective Equipment & Workwear
,
Hand Protection
,
Work Gloves
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 5,633*
€ 7,611*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 8,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 10,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,34*
€ 11,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paar
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MRUK IMPORT-EXPORT GMBH Schutzhandschuh Temres 306, Gr. 10/2XL
k.A.
306 EU XXL/Blue
ab € 6,31*
Ähnlich
SHOWA 306 | Arbeitshandschuhe Outdoor-Handschuh | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA
178306-6/S
ab € 56,03*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 8, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3063
ab € 5,41*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 9, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3064
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen