Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
MRUK IMPORT-EXPORT GMBH Schutzhandschuh Temres 306, Gr. 7/M
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-10051-D29-306 7/M
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
306 7/M
EAN/GTIN:
4901792023160
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahrenklasse II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388 ∙ Nahtlos gestrickter Handschuh aus Nylon und Polyesterfasern mit einer vollständigen Beschichtung aus Latexschaum, atmungsaktiv und mikroventilierend ∙ Wasserdicht ∙ Atmungsaktives Membran zwischen Beschichtung und Trägergewebe hält die Hände trocken ∙ Zweite Latexschaumbeschichtung der Innenhand und Finger für sicheren Griff bei trockenen und feuchten Anwendungen ∙ Anatomische Passform ∙ Farbe blau/schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
7
Gefahren-Kategorie:
2
Einsatzbereich:
Mechanik
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeitshandschuhe showa gr. 7
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach größe7
,
Arbeitshandschuhe beschichtet
,
Handschuhe
,
Latex-Handschuhe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8580
6 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 5,633*
€ 7,611*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,24*
€ 8,64*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 6,67*
€ 10,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,85*
€ 9,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,30* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 82,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MRUK IMPORT-EXPORT GMBH Schutzhandschuh Temres 306, Gr. 10/2XL
k.A.
306 EU XXL/Blue
ab € 6,31*
Ähnlich
SHOWA 306 | Arbeitshandschuhe Outdoor-Handschuh | Gr. S | Verfügbare Größen S-XXL
SHOWA
178306-6/S
ab € 56,03*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 8, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3063
ab € 5,41*
Ähnlich
Showa Arbeitshandschuhe, Größe 9, Allgemeine Anwendungen, Nylon, Polyester Blau 1Paar Stk.
SHOWA
SHO3064
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen