| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9054573 Herst.-Nr.: 7100205939 EAN/GTIN: 4001895845543 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Klebepistole
3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Klebstoff-Applikator. Mit dem EPX-Hand-Applikator von 3M™ Scotch-Weld™ werden in Duo-Pak-Kartuschen verpackte Zwei-Komponenten-Strukturklebstoffe überflüssig. Es macht das Abfüllen des Klebstoffs leicht und mit minimalem Abfall sauber. Ein handbetätigter Auslöser treibt die beiden Kolben direkt in die Dual-Pak-Kartusche und übt so gleichen Druck aus. Der Klebstoff wird in die Mischdüse geleitet, ohne dass Luftschläuche oder Stromkabel erforderlich sind. Eigenschaften und Vorteile. Dispensiert zweiteilige 3M-Scotch-Weld-Strukturklebstoffe Bietet Komfort für die Arbeit, ohne dass Luftschläuche benötigt werden Oder elektrische Kabel Sorgt für ein korrektes Mischungsverhältnis während der Abgabe; es müssen keine Komponenten gewogen werden Minimiert Abfall und Unordnung im Zusammenhang mit dem Mischen von Hand. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Was auch immer Sie benötigen, 3M bietet eine Klebstofflösung, die Sie nicht im Stich lässt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Klebepistole |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Baustoffkleber, Montagekleber, 3m konstruktionskleber, konstruktionskleber, montagekleber kartusche, 9054573, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Spenderpistolen, 3M, 7100205939, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Dispensing Guns |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 59,84* | € 68,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 58,09* | € 74,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 58,11* | € 74,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 66,64* | € 78,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 64,33* | € 82,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|