Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 15 A, Schraub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 15 A, Schraub
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 15 A, Schraub
APEM Tafelmontage Kippschalter 2-poliger Ein/Ausschalter Ein-Aus 15 A, Schraub
Artikel-Nr.:
     108EL-9108071
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     641H
EAN/GTIN:
     5059041221733
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
Kontaktanordnung = DPST
Schaltfolge = Ein-Aus
Kontaktnennstrom = 15 A
Montageart = Tafelmontage
Anschlussart = Schraub
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 12.2mm
Betätigerlänge = 17.5mm
Betätigermaterial = Messing vernickelt
Nennspannung = 400V ac
Kontaktmaterial = Nickellegierung, Silber
Betriebstemperatur min. = -20°C

Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich (ON) auf die Tast-Stellung. Kippschalter, Standard, 15A Metallhebel. Einfache und zweipolige Schalter mit einer Auswahl an flachen isolierten oder vernickelten Messinghebeln. 12 mm Montagebuchse 250 (1/4") Anschlussklemmen Betätigungselement aus Messing und Melamin/Polyester-Gehäuse Kontakte aus Silber/Nickellegierung
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
DPST
Schaltfolge:
Ein-Aus
Kontaktnennstrom:
15 A
Montageart:
Tafelmontage
Anschlussart:
Schraub
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
12.2mm
Betätigerlänge:
17.5mm
Betätigermaterial:
Messing vernickelt
Nennspannung:
400V ac
Kontaktmaterial:
Nickellegierung, Silber
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, 9108071, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, APEM, 641H, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,63*
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 12,29*
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 13,84*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,35*
€ 20,53*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066990
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.