Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter EIN-AUS rastend 15 A 2 Schliesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13522355
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     641H
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
Kippschalter, Typ=641H, Breite=21.5 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=12.2 mm, Höhe=60.4 mm, Kontaktspannung=250 VAC, Länge=29.7 mm, Pole=2, Anschlussart=Schraubklemme, Art des Betätigers=Schalthebel, Beleuchtung=Nein, Kontaktkonfiguration=2 Schliesser, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Gewindegrösse=M12 x 0.75, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=-888, Kontaktstrom=15 A, Serien=600H
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
39 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
39 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,63*
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 12,29*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 13,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,35*
€ 20,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066990
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.