Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/400 VAC, vernickelt/versil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/400 VAC, vernickelt/versil
Kippschalter, metall, 2-polig, rastend, Ein-Aus, 10 A/400 VAC, vernickelt/versil
Artikel-Nr.:
     4502-12G2057
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     641H
EAN/GTIN:
     4099889180909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
Hebelschalter
Kippschalter
apem kippschalter 2 polig ein aus
Kippschalter, 641H, APEM Der Kippschalter 641H ist mit seinem schlanken Design und seiner robusten Konstruktion die perfekte Wahl für jede elektrische Anwendung. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit. Seine elektrischen Funktionen ermöglichen ein einfaches Umschalten zwischen den Positionen EIN und AUS, wodurch er sich ideal für die Steuerung verschiedener Geräte eignet. Features * Robuster Mechanismus * Hohe Strom-/Spannungswerte * UL, CSA und NF-VDE (EN 61058-1) zugelassen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Bauform:
stehend
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
beleuchtet:
Nein
Farbe Betätiger:
metall
Kontaktoberfläche:
vernickelt/versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
10 A/400 VAC
Schaltstellung:
Ein-Aus
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: geräteschalter, hebelschalter apem, Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,36*
€ 7,96*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,94*
€ 8,59*
€ 5,95*
ab € 9,01*
€ 13,76*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 10,92*
€ 21,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2066990
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.