Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carel IR33 PID Temperaturregler Tafelmontage, 4 x Relais Ausgang/ Digital Eingang, 115 → 230 V ac, 76.2 x 34.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9139980
Hersteller:
     Carel
Herst.-Nr.:
     IR33C0HB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaler Temperaturregler
Digitales Thermostat
Digitalthermostat
Temperatur-Regler
Ausgangstyp = Relais
Versorgungsspannung = 115 → 230 V ac
Größe = 76.2 x 34.2mm
Anzahl der Eingänge = 4
Anzahl der Ausgänge = 4
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP65
Reihe = Carel IR33
Anschlussart = Schraube

Carel Electronic ControllerDer elektronische Temperaturregler der Carel IR33-Serie hat eine Versorgungsspannung von 115 V ac bis 230 V ac. Dieser Controller hat eine Breite von 76,2 mm und eine Höhe von 34,2 mm. Er verfügt über 4 Relaisausgänge für digitale Kühlung. Dieses einzelne Relais ist perfekt zur Steuerung der minimalen Ein- oder Ausschaltzeiten des Ausgangs zum Schutz von Lasten. Der Schutz vermeidet Kontrollschwankungen für eine konsistentere und zuverlässigere Funktionalität. Der Controller verfügt über eine einfache Benutzeroberfläche mit einem klaren LED-Bildschirm und großen Steuertasten. Automatische Abstimmung Auto-Tuning innerhalb des Controllers sorgt für die nötige Genauigkeit bei der Konfiguration. Die automatische Tune-Funktion verwendet regelbasierte Berechnungen, die typischerweise von erfahrenen Ingenieuren verwendet werden, um den Controller entweder am Sollwert oder während der Last von der Umgebungstemperatur erwärmt wird. Die PID-Parameter werden mit einer Standard-Werkseinstellungen geliefert und ermöglichen eine Standard-Steuerungsfunktionalität, sind aber nicht für das System optimiert, das IR33 steuert. Die automatische Abstimmung des Reglers dient zur Feinabstimmung der 3 beteiligten Regelparameter, um sicherzustellen, dass der Regler für jede Anwendung optimiert ist. Echtzeituhr Die Erweiterung der IR33-Serie um eine Echtzeituhr (RTC) unterstützt die Verwaltung von Arbeitszyklen innerhalb der Steuerung sowie die Protokollierung von Alarmen. Die RTC im Controller ist eine Ressource mit geringer Leistungsaufnahme für genaue Zeitmessung und Freigabe der Systemleistung für genaue Überwachung und Steuerung. Die vom IR33 gesteuerten Arbeitszyklen können auf die interne Uhr für Genauigkeit angewiesen sein, wobei die ability die Zeitmessung auch dann beibehalten kann, wenn die Hauptstromquelle des Systems ausgeschaltet oder nicht verfügbar ist. Echtzeituhren sind der Schlüssel zu einer Genauigkeit in zeitbasierten Controllern und sollten nicht mit Hardware-Uhren verwechselt werden, die digitale Informationen steuern. Echtzeituhren zählen im Gegensatz zu Hardware-Uhren in menschlichen Zeiteinheiten für die relative Steuerung. Optionale Erweiterung Geeignet für den Einsatz mit Fernbedienungen, kann die IR33-Serie eine Infrarot-Fernbedienung verwenden, die den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen sowie die Konfiguration der Systemparameter ermöglicht. Dies ermöglicht eine einfache Einrichtung und Verwendung aller IR33-Controller aus der Ferne. Die Fernbedienung IRTRIES000 IR33 finden Sie hier: 745-7999 Programmiertasten sind eine einfache und effektive Möglichkeit, Steuerungen schnell zu programmieren, sowohl wenn sie eingeschaltet sind als auch wenn sie nicht an eine Stromversorgung angeschlossen sind. Diese unterbrochene Programmierfunktion kann das Risiko von Fehlern in der Steuerung reduzieren. Ein Programmierschlüssel ermöglicht einen schnellen und effektiven technischen Service und ist in wenigen Sekunden einsatzbereit. Den Programmierschlüssel IROPZKEY00 finden Sie hier: 745-8002Eigenschaften und Vorteile2 unabhängige Rückführungskreise Autotuning-PID-Steuerung Ir-Empfänger und -Warnsummer Einsteck-Anschlussklemmen Kompatibilität mit Programmiertasten Echtzeituhr Relais- oder Halbleiterrelais-Ausgangsversionen Fernsteuerungsoption Temperatureingang oder UniversaleingangZertifizierungenCE-zertifiziert Schutzart IP10 Schutzart IP65
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Versorgungsspannung:
115 → 230 V ac
Größe:
76.2 x 34.2mm
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP65
Reihe:
Carel IR33
Anschlussart:
Schraube
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, temperaturregler carel, temperatur regler, temperaturregler ip65, 9139980, Automation, Prozessautomation, Carel, IR33C0HB00, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,13*
€ 314,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,84*
€ 311,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,37*
€ 306,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carel
IRTRUES000
ab € 37,35*
Zubehör
Carel
IROPZKEY00
ab € 121,21*
Zubehör
Carel
NTC015HP00
ab € 10,77*
Zubehör
Carel
NTC015WH01
ab € 15,60*
Zubehör
Carel
TRA12UN111
ab € 11,32*
Zubehör
Carel
TRA12UN100
ab € 11,49*
Zubehör
Carel
TRA2400001
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.