Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR176 Feuchtemessgerät Digital +50 °C, 100 % RH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9226236
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR176
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Messbereich max. = +50 °C, 100 % RH
Genauigkeit max. = ±0,6 °C, ±1,5 % RH
Anzeigentyp = Digital
Stromversorgung = Batterie
Batterietyp = Li-Ion Akku 3,7 V
Batterie-Einsatzdauer = 18 h
Abmessungen = 33 x 14 x 12cm
Betriebstemperatur min. = 0°C
Höhe = 330mm
Länge = 140mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Modellnummer = MR176
Breite = 120mm

FLIRDas FLIR-Feuchtemessgerät ist mit einem pinlosen Feuchtigkeitssensor und einer Stiftsonde ausgestattet, um die Flexibilität von nicht-aufdringlichen oder aufdringlichen Messungen zu bieten. Er besteht aus schlagfestem Kunststoff mit einem großen LCD und verfügt über eine integrierte Wärmebildkamera zum Scannen und Auszielen von Feuchtigkeitsproblemen. Er ist mit einem vor Ort austauschbaren Temperatur- und Feuchtigkeitssensor gekoppelt. Er berechnet automatisch Umgebungsmesswerte. Lieferung mit austauschbarem Temperatur- und Feuchtigkeitssensor MR01, Standard-Stiftsonde MR02, Schnellstartübersicht, International-USB-Ladegerät und USB-KabelEigenschaften und VorteileHochwertig und zuverlässig Thermische Bildauflösung von 4800 Pixel Dokumentieren Sie Messwerte und Bilder zur gemeinsamen Nutzung über das mitgelieferte USB-Kabel Überprüfen Sie Bilder und erstellen Sie Berichte mit kostenloser FLIR-Tool-Software Einfache Zielerfassung mit Laserpointer und Anzeige von Kreuzhaaren Dampfdruckmessung: 0,0kPa bis 12,0 kPa Temperaturmessung: 0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F) Batterietyp für StromquelleAnwendungenFeuchtigkeitsbeseitigung Haus- und Gebäudeinspektion BodenmontageZertifizierungenCE-zertifiziert FCC Klasse B
Weitere Informationen:
Messbereich max.:
+50 °C, 100 % RH
Genauigkeit max.:
±0,6 °C, ±1,5 % RH
Anzeigentyp:
Digital
Stromversorgung:
Batterie
Batterietyp:
Li-Ion Akku 3,7 V
Batterie-Einsatzdauer:
18 h
Abmessungen:
33 x 14 x 12cm
Betriebstemperatur min.:
0°C
Höhe:
330mm
Länge:
140mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Modellnummer:
MR176
Breite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Infrarotkamera, Thermokamera, Wärmebildkamera, Psychrometer, flir infrarotkameras, hygrometer, 9226236, Mess- und Prüftechnik, Umwelt-Test- und Messgeräte, Feuchtemessgeräte, FLIR, MR176, Test & Measurement, Environmental Test & Measurement, Moisture Meters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 892,09*
€ 985,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 887,98*
€ 985,75*
Frei Haus
ab € 925,10*
€ 991,32*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 950,82*
€ 1.014,24*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,30*
€ 1.016,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,75*
€ 1.173,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 968,35*
€ 1.152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,07*
€ 1.127,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,17*
€ 1.072,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,98*
€ 1.056,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 29,29*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 151,14*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 274,96*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 354,61*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 165,06*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 71,71*
Zubehör
FLIR Systems
MR12
ab € 122,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.