Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR176 Materialfeuchtemessgerät Messbereich Baufeuchtigkeit (Bereich) 0 bis 100% vol integr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W724821
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR176
EAN/GTIN:
     0793950371763
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Das FLIR MR176 Feuchtemessgerät Plus mit IGM™ ist eine Komplettlösung mit integrierter Wärmebildkamera, die Sie genau darauf hinweist, wo Sie die Feuchtigkeit am effektivsten messen können. Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie Infrared Guided Measurement (IGM) hilft Ihnen das MR176 dabei, Feuchtigkeitsprobleme schnell zu überprüfen und anzuvisieren. Mit seinem optischen Laser weist es Sie auf die Stelle hin, an der Sie Ihre Messung am effektivsten ausführen und die zugehörigen Messwerte analysieren können. Mit seinem integrierten stiftlosen Sensor und seinem externen Stiftsensor bietet es Ihnen die Flexibilität, in jeder Situation selbst zu entscheiden, ob Sie eine nicht-invasive oder eine invasive Messung vornehmen möchten. In Verbindung mit dem vor Ort austauschbaren Temperatur- und relativen Luftfeuchtesensor und den automatisch berechneten Umgebungsmesswerten ermöglicht Ihnen das MR176 ein bequemeres und einfacheres Arbeiten und liefert Ihnen schneller die richtigen Messwerte.
Features:
Mit IGM spüren Sie verborgene Feuchtigkeit visuell auf
Feuchtigkeitsprobleme rasch erkennen und beheben
Die IGM-Technologie umfasst einen 80 x 60 Lepton®-Wärmebildsensor mit 4.800 IR Pixeln, der Sie auf dem Farbdisplay gezielt auf potenzielle Feuchtigkeitsstellen hinweist
Maßgeschneiderte Wärmebilder: Legen Sie fest, welche Messwerte integriert werden sollen (Feuchtigkeit, Temperatur, relative Luftfeuchte, Taupunkt, Dampfdruck, Mischverhältnis) und wählen Sie eine von vier Farbpaletten aus (Eisen, Regenbogen, Eis und Graustufen); eine spezielle Bildsperreinstellung verhindert, dass besonders heiße und kalte Temperaturen die Messgenauigkeit Ihrer Bilder beeinträchtigen, während Sie potenzielle Problemstellen untersuchen
Mit dem integrierten Laserpointer und Fadenkreuz können Sie die auf dem Wärmebild angezeigte potenzielle Feuchtigkeitsproblemstelle einfach und präzise anvisieren
Liefert Ihnen stets präzise Messwerte
Effektive Messungen aus
Lieferumfang:
MR01 Austauschbarer Temperatur- und relativer Luftfeuchtesensor · MR02 Externer Standard-Stiftsensor · Kurzanleitung · Internationales USB-Ladegerät · USB-Kabel.
Weitere Informationen:
Temperatur:
0 °C bis 50 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
± 0.6 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
3.7V / 3.000 mAh Li-Ion-Akku
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Materialfeuchtemessgerät
Besonderheiten:
integrierte Wärmebildkamera
Messbereich Baufeuchtigkeit (max.):
100 % vol
Messbereich Baufeuchtigkeit (min.):
0 % vol
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 946,03*
€ 1.018,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 916,65*
€ 1.018,58*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 947,26*
€ 1.018,61*
Frei Haus
ab € 927,43*
€ 1.022,54*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,53*
€ 1.075,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,58*
€ 1.212,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,60*
€ 1.185,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 986,19*
€ 1.173,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,81*
€ 1.136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,82*
€ 1.107,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,65*
€ 1.090,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
MR02
ab € 27,58*
Zubehör
FLIR Systems
MR06
ab € 162,58*
Zubehör
FLIR Systems
MR07
ab € 275,69*
Zubehör
FLIR Systems
MR08
ab € 387,17*
Zubehör
FLIR Systems
MR09
ab € 178,89*
Zubehör
FLIR Systems
MR05
ab € 71,78*
Zubehör
FLIR Systems
MR12
ab € 136,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.