Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLIR MR176 WÄRMEBILDFEUCHTEMESSGERÄT, 0-100RF, 0.1%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2611285
Hersteller:
     FLIR Systems
Herst.-Nr.:
     MR176
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: -
  • Auflösung %: 0.1 %
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Außenbreite: -
  • Außentiefe: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Feuchtigkeitsgehalt: 0% bis 100%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Infrarotkamera, Thermokamera, Wärmebildkamera, Psychrometer, flir infrarotkameras, hygrometer, Eigenschaften, Feuchtemesser, Feuchtigkeitsmessung, mechanischen, Messtechnik, Prüfung, Umgebungsbedingungen, von, FLIR, MR176, 2611285, 261-1285
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 892,09*
    € 985,74*
    Frei Haus
    ab € 887,98*
    € 985,75*
    Frei Haus
    ab € 925,10*
    € 991,32*
    30 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 950,82*
    € 1.014,24*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 948,30*
    € 1.016,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.016,72*
    € 1.209,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.000,00*
    € 1.190,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 979,08*
    € 1.165,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 964,92*
    € 1.148,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 948,30*
    € 1.128,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR02
    ab € 29,29*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR06
    ab € 151,14*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR07
    ab € 274,96*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR08
    ab € 354,61*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR09
    ab € 165,06*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR05
    ab € 71,71*
    Zubehör
    FLIR Systems
    MR12
    ab € 122,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.