Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6382799 Herst.-Nr.: 6382799 EAN/GTIN: 4002390023603 |
| |
|
| | |
| - Leuchtende Farben, schnell trocknend
- Trocken abwischbar
- VE/4 St. in SB-Verpackung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Größe XL. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Trocken abwischbar | Verpackung: | Karton | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister 4er-Set | Ausführung der Spitze: | Bigpoint Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | n.a. | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 2,0-2,5 | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 3,13* | € 5,35* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 3,31* | € 5,68* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,61* | € 6,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,42* | € 7,57* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5,15* | € 8,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 4 Stück (ab € 0,7825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|