Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Kennzeichnungstasche
>
Drahtbügeltasche
>
Artikel
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer, gelb
Menge:
Paket
Produktinformationen:
DURABLE
icecat
Lager 1138
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1138-175404
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
175404
EAN/GTIN:
4005546997193
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten und sicheren Fixierung • Für den Einsatz an Transportbehältern, Gitterboxen, Holzaufsatzrahmen und Palettenkartons • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Schutzklappe schützt Einlagen vor Staub und Feuchtigkeit • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A4 quer / 297 x 210 mm (B x H) • Außenformat mit Drahtbügel: 329 x 288 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1754
Außenmaße (B x H):
311 mm x 280 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
297 mm x 210 mm
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Kennzeichnung Lager und Betrieb
>
Drahtbügeltaschen
Weitere Suchbegriffe:
Drahtbügeltasche
,
Kennzeichnungshülle
,
Kennzeichnungstasche
,
Aushang-Schutzhülle
,
Aushangschutzhülle
,
Klarsicht-Tasche
,
Klarsichttasche
,
Preisschild-Schutzhülle
,
Preisschildschutzhülle
,
Sicht-Tasche
,
Sichttasche
,
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
,
Auftragstasche Werkstatt
,
Werkstattauftragstasche
,
durable kennzeichnungstaschen a4 gelb
,
auftragstasche kfz-werkstatt
,
kennzeichnungshülle a4
,
drahtbügeltaschen
,
sichttasche mit drahtbügel
,
sichthülle mit drahtbügel
,
etikettenhalter mit drahtbügel
,
logistiktasche
,
logistiktaschen
,
lagerschild
,
lagerkennzeichnung
,
etikettenträger
,
etikettentasche
,
etikettenhalter
,
dokumententasche
,
kennzeichnungstasche
,
kennzeichnungshülle
,
behälterkennzeichnung
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 105,51*
€ 129,95*
Lager 505
pro Paket
€ 5,50*
ab € 104,94*
€ 129,96*
Lager 615
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 136,07*
Lager 1138
4 Tage
40
pro Paket
€ 6,95*
ab € 106,66*
€ 137,39*
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 113,38*
€ 138,44*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,39*
€ 163,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,31*
€ 157,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 119,58*
€ 142,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 106,66*
€ 126,93
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 106,66* pro Box)
Lagerstand:
Lager 1138
Versand:
Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1138
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Drahtbügeltasche A4 hoch, dunkelblau
Durable
175307
ab € 104,68*
Ähnlich
DURABLE Drahtbügeltasche A4 hoch, gelb
Durable
175304
ab € 94,88*
Ähnlich
DURABLE Drahtbügeltasche A4 quer, dunkelblau
Durable
175407
ab € 100,60*
Ähnlich
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, dunkelblau
Durable
175207
ab € 73,36*
Ähnlich
DURABLE Drahtbügeltasche A5 quer, gelb
Durable
175204
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen