Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 175404 Drahtbügeltasche Gelb (B x H) 297mm x 210mm DIN A4 quer


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A396922
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     175404
EAN/GTIN:
     4005546997193
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Drahtbügel-Tasche
Eine genaue Kennzeichnung bildet die Basis für optimierte Produktions- und Lagerabläufe. Logistiktaschen ermöglichen die übersichtliche Kennzeichnung von z.B. Regalen, Transportkisten und Paletten und sorgen somit für mehr Effizienz.
Weitere Informationen:
Höhe:
210 mm
Farbe:
gelb
Breite:
297 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4 quer
Packungsmenge:
50 St./Pack.
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Drahtbügeltasche
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 105,51*
€ 129,95*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 104,94*
€ 129,96*
Lager 615
pro Paket
Frei Haus
ab € 110,31*
€ 136,07*
4 Tage
40
pro Paket
€ 6,95*
ab € 106,66*
€ 137,39*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,90*
ab € 113,38*
€ 138,44*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,07*
€ 161,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 130,99*
€ 155,88
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 130,72*
€ 155,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,26*
€ 144,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,62*
€ 135,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,31*
€ 131,27
pro Paket
1 Paket enthält 1 Box (ab € 110,31* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
175307
ab € 104,68*
Ähnlich
Durable
175304
ab € 94,88*
Ähnlich
Durable
175407
ab € 100,60*
Ähnlich
Durable
175207
ab € 73,36*
Ähnlich
Durable
175204
ab € 73,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.