Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD 24, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD 24, grau
DURABLE Schlüsselbrett KEY BOARD 24, grau
Artikel-Nr.:
     1138-195610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     195610
EAN/GTIN:
     4005546103785
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
Schlüsselboard
Schlüsselbrett
Schlüsselbrett zur Wandbefestigung für 24 Schlüsselanhänger. Inkl. 6 KEY CLIP Anhänger und Montageset. • Schlüsselbrett zur Wandbefestigung • Spezielle Schlüsselleisten für sicheren Halt und optimalen Zugriff: In Anwendung mit KEY CLIP Schlüsselanhängern besondere Übersicht durch permanent sichtbares Beschriftungsschild • Variable Steckhöhen möglich • Inkl. 6 farbigen Schlüsselanhängern KEY CLIP • Kostenloser Download von Beschriftungsvorlagen für KEY CLIP Einlagen • Inkl. Montageset • Kapazität: Mit 4 Leisten für 24 Schlüsselanhänger KEY CLIP
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1956
Außenmaße (B x H x L/T):
215 mm x 362 mm x 32 mm
Farbe:
Grau
Füllmenge:
24 Schlüssel
Serie:
KEY BOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselleiste, Schlüsselbox, Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, schlüsselanhänger, schlüsselbrett, schlüsselboard, schlüsselablage, schlüsselorganisation, schlüsselkasten einsatz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 18,48*
€ 23,99*
€ 6,78*
ab € 19,60*
€ 25,50*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 19,62*
€ 25,50*
Lager 1138
506
€ 6,95*
ab € 19,93*
€ 27,19*
€ 4,00*
ab € 20,69*
€ 27,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1138
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 21 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 42 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1138
Versand: Lager 1138
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1138
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,31*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.