Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492, Kat.III, grün, Nitril, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100209
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245424921297
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
MAPA Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492, Kat.III, grün, Nitril, Größe 9

MAPA Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 492, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1 Level AJKOPT, EN 388 Level 3101X, EN ISO 374-5 Level VIRUS, ISO 18889, für den Umgang mit Ölen, Lösungs- und Reinigungsmitteln, gerader Stulpenrand, anatomisch geformt, hervorragendes Tastempfinden, hohe mechanische Beständigkeit, Doppelschichtverfahren für hohen Schutz gegen Chemikalien, silikonfrei, lebensmittelecht, Material: Nitril, innen velourisiert, Materialstärke: ca. 0,38 mm, Länge: ca. 320 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
MAPA
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,35*
€ 1,89*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,08*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 1,40*
€ 2,35*
3 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,47*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 3,67*
€ 5,59*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,22*
€ 5,02
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
124229
ab € 0,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.