Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, blau, 350mm, Größe 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-101624
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
RUBIFLEX S NB35B, 60224
EAN/GTIN:
k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B,Kategorie III,blau,350mm,Größe 8
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, gemäß EN 374-1 TypA Level JKNOPT, EN 388 Level 2111X, gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, hochflexibel, Farbe: blau, Material: Baumwolltrikot mit nahtloser Nitril-Vollbeschichtung, Materialstärke: ca. 0,4 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau strick
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach gr. 8
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitsschutzhandschuhe
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Arbeitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Nitrilkautschukhandschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Chemikalienschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,25*
€ 24,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,01*
€ 21,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,67*
€ 21,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schutzhandschuh uvex rubiflex S NB35B 60224 Größe 9
uvex
6022409
ab € 7,36*
Sonstiges
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, blau, 350mm, Größe 11
uvex
RUBIFLEX S NB35B, 60224
ab € 14,32*
Sonstiges
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, blau, 350mm, Größe 7
uvex
RUBIFLEX S NB35B, 60224
ab € 14,30*
Sonstiges
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, blau, 350mm, Größe 9
uvex
RUBIFLEX S NB35B, 60224
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen