Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, blau, 350mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101625
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     RUBIFLEX S NB35B, 60224
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
uvex Chemikalien-Handschuh Rubiflex S NB35B,Kategorie III,blau,350mm,Größe 9

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex S NB35B, Kategorie III, gemäß EN 374-1 TypA Level JKNOPT, EN 388 Level 2111X, gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, gute Abrieb- und Schnittfestigkeit, hochflexibel, Farbe: blau, Material: Baumwolltrikot mit nahtloser Nitril-Vollbeschichtung, Materialstärke: ca. 0,4 mm, Länge: ca. 350 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Material außen:
Nitril
Norm:
EN374JKL | EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,68*
€ 25,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,45*
€ 25,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 20,15*
€ 23,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,33*
€ 17,05
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6022409
ab € 7,38*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S NB35B, 60224
ab € 14,34*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S NB35B, 60224
ab € 14,34*
Sonstiges
uvex
RUBIFLEX S NB35B, 60224
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.