Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFIT® Chemikalienschutzhandschuh 20105, Kat.III, blau, Nitril, 330mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-156411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KSI_156411
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
PROFIT® Chemikalienschutzhandschuh 20105, Kat.III, blau, Nitril, 330mm, Größe 11

PROFIT® Chemikalienschutzhandschuh 20105, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 4101X, EN 374-1, EN ISO 374-5 VIRUS, ISO 18889, guter Tragekomfort, sicherer Griff in trockener, öliger, fettiger und leicht feuchter Umgebung, optimales Tastgefühl, sehr strapazierfähig, sehr gute Chemikalienbeständigkeit, Lebensmittel zugelassen, flüssigkeitsdicht, Farbe: blau, Material: Nitril, innen Baumwollbeflockung, Länge: ca. 330 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
7,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,14*
€ 7,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
KSI_156409
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.