Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Schutzhandschuh Driver, Kat.II, grau, Rindnappaleder, 250mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-160410
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     850510
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Arbeits-Schutzhandschuh Driver, Kat.II, grau, Rindnappaleder, 250mm, Größe 10

Arbeits-Schutzhandschuh Driver, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3123X, hochwertige Verarbeitung, ergonomische Passform, hoher Tragekomfort, gute Standzeit, Rutschsicherheit, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, atmungsaktiv, Gummizug im Handrücken, Farbe: grau, Material: Rindnappaleder, Materialstärke: ca. 1,1 mm, Länge: ca. 250 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
10,0
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Leder, Handschuh, Handschutz, Mechanischer Schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,33*
€ 4,70*
6 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,58*
€ 4,99*
2 Tage
24
12
€ 8,50*
ab € 4,02*
€ 5,38*
1 Tag
146
12
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,46*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 8,29*
€ 12,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,76*
€ 15,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.