Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen, Klapp-Profil, abgerundete Ecken, silber, Aluminium, 35mm, DINA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-16284
Hersteller:
     BLLB srls
Herst.-Nr.:
     LEOA11003514050
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Wechselrahmen,Klapp-Profil,abgerundete Ecken,silber,Aluminium,35mm,DINA1

Wechselrahmen mit Klapp-Profil, mit runden Ecken, mit splitter- und reflexfreier Kunststoffscheibe, stabile Rückplatte aus Polypropylen, beschriftbar mit wasserlöslichenFilzstiften, einsetzbar im Innen- und geschützten Außenbereich, Farbe: silber, Material: Aluminium, Profilbreite: 35 mm, Einlegemaß: DIN A1
Weitere Informationen:
Sorte:
Alu-Wechselrahmen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
silber
Format:
DIN A1
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Aushänge, Aushang, Aushangsysteme, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Aushangsystem, Wechselrahmen, Unternehmenskommunikation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 114
Frei Haus
ab € 87,93*
€ 131,76*
Frei Haus
ab € 91,16*
€ 134,03*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,99*
€ 154,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BLLB srls
LEOA11002514050
ab € 77,69*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA21002514050
ab € 55,18*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA41002514050
ab € 27,00*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA21003514050
ab € 66,11*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA31003514050
ab € 38,92*
Sonstiges
BLLB srls
LEOA41003514050
ab € 34,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.