| |
|
| Artikel-Nr.: 114-192032 Herst.-Nr.: TWH1LDS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| SC Johnson Seifenspender Skin Care System™, für 1 Liter-Kartuschen, 233x130mm
SC Johnson Seifenspender Skin Care System™, geeignet für 1 Liter-Kartuschen der SkinCare-Serie, mit antibakteriellem BioCote® zum Schutz vor Bakterienbildung, mit Chromleiste, kontrollierte Dosierung durch große Druckknöpfe, einfaches Auswechseln der Kartuschen, Farbe: weiß, Maße: 233 x 130 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenschaumspender deb, Reinigungszubehör, Spendersystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 16,46* | € 23,33* | | | | | 14 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 25,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,57* | € 28,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,75* | € 31,32* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 32,38* | € 44,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|