| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4023218938 Herst.-Nr.: TWH1LDS EAN/GTIN: 5010424079129 |
| |
|
| | |
| aus Kunststoff · für 1 Liter Kartuschen
Weitere technische Eigenschaften: · Material: Kunststoff, mit Chromleiste · Beschaffenheit: aus Kunststoff · Gebinde: Stk. Weitere Informationen: | | Größe: | 1 St. | Farbe: | weiss/chrom | Ausführung: | aus Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenschaumspender deb, Handreinigung, Reinigung, Seife, Spender |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 60 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 16,46* | € 23,33* | | | | Lager 281 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 20,32* | € 25,62* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,57* | € 28,26* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 21,75* | € 31,32* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 32,38* | € 44,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 384,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|