| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-6115007345 Herst.-Nr.: TWH1LDS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deb Stoko Refresh Washroom SpenderEinzigartiges Spendersystem mit ultraschallversiegelten 1- und 2-Liter-Kartuschen für unterschiedliche Anforderungen an allen Arbeitsplätzen oder in öffentlichen Einrichtungen. Anwendungsbereich: Exklusiv zur Verwendung mit Deb Stoko® Waschraum- Schaumseifen und Duschprodukten. Anwendung: Große, leichtgängige Druckknöpfe gewährleisten einekontrollierte Dosierung für den jeweiligen Verwendungszweck. Leere Kartuschen lassen sich in Sekundenschnelle auswechseln. Alle Deb Stoko® Spender verfügen über den exklusiven BioCote®- Schutz, ein antimikrobieller Wirkstoff auf Silberbasis, der während des Herstellungsprozesses in die Kunststoffteile eingearbeitet wird und das Wachstum einer Vielzahl von Bakterien und Schimmelsporen hemmt. BioCote® nutzt sich nicht ab und ist über die komplette Lebensdauer des Spenderswirksam.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | f. 1L Kartusche | Abmessung: | 130x115x233mm BxTxH | Farbe: | Weiß-Transparent |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenschaumspender deb, Deb, Stoko, Refresh, Washroom, Spender, Deb Stoko Refresh Washroom White 1l- Spender Transparent White Cover TWH1LDS.PROLINE Spender Transluzent weiß mit, TWH1LDS, Deb Stoko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 8685 | 60 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 16,48* | € 23,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,28* | € 25,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,65* | € 28,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 21,71* | € 31,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 32,32* | € 44,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 8685 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|