| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2018683790 Herst.-Nr.: TWH1LDS EAN/GTIN: 5010424079129 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deb-STOKO TWH1LDS Refresh™ Washroom Spender für 1 Liter Kartusche, weiß Manueller Schaumseifenspender ist für 1-Liter-Kartuschen von Refresh™ Azure FOAM, Refresh™ Clear FOAM, Refresh™ Energie FOAM, Refresh™ Orginal FOAM, Refresh™ Relax FOAM und Refresh™ Rose FOAM geeignet. Das transluzente Spendersystem hat eine edle Optik mit einer Chromleiste. Farbe:Weiß mit ChromAbmessung:233 x 130 x 115 mmAnwendung:Für Kartuschen 1.000 ml Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | TWH1LDS | Werksnummer: | 2598601040 | Profil: | 1 L Kartusche | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | für 1 Liter Kartusche, weiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender 1000ml, cremeseifenspender, seifenschaumspender deb |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 60 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 16,46* | € 23,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 15 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 20,32* | € 25,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 19,57* | € 28,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 21,75* | € 31,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,00* | ab € 32,38* | € 44,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|