Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Einweghandschuh 7500PF EBT, Kat.III, blau, 240mm, Größe 11/XXL, 90/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-194011
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     7500PF EBT
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
SHOWA Einweghandschuh 7500PF EBT, Kat.III, blau, 240mm, Größe 11/XXL, 90/VE

SHOWA Einweg-Chemikalienschutzhandschuh 7500PF EBT, Kategorie III, gemäß EN ISO 374-1/Type B Level JKPT, EN ISO 374-5 Level VIRUS, AQL-Wert 1.0, kurzfristiger Chemikalienschutz, lebensmittelunbedenklich, hoher Tragekomfort, strukturierte Oberfläche der Fingerkuppen für verbesserte Griffsicherheit, Farbe: blau, Material: Nitril, puderfrei, silikon- und latexfrei, Materialstärke: ca. 0,10 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 11/XXL, 1 Verpackungseinheit = 90 Stück
Weitere Informationen:
Norm:
EN 455 | EN 420 | EN 374
Kategorie:
Einmalhandschutz
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 0,22967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,15*
€ 34,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,67*
€ 34,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,67*
€ 24,60
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SHOWA
7500PF EBT
ab € 20,74*
Sonstiges
SHOWA
7500PF EBT
ab € 20,70*
Sonstiges
SHOWA
7500PF EBT
ab € 20,67*
Sonstiges
SHOWA
7500PF EBT
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.