Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Elektrikerhandschuhe
>
ESD Handschuhe
>
Artikel
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-250030
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
062510941E
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 10
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131, gemäß EN 61340 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, mit Strickbund, exzellente ergonomische Passform, hohe Atmungsaktivität, extrem gute Feinfühligkeit, griffsicher bei ölbenetzten Teilen, Farbe: beige, Material: nahtloses Polyamid-/Kupfer-Trikot, mit Polyurethan-Beschichtung an Handinnenfläche und Fingern, Länge:ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN61340 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
KCL
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Mechanischer Schutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Antistatik-Handschuhe
,
Antistatikhandschuh
,
ESD Handschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gr 10 pu schnittschutzhandschuhe
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh gr 10
,
ESD-Handschuhe
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Antistatikhandschuhe
,
Sicherheitsschuhe
,
Schutzhandschuhe
,
Mechanischer Schutz
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6SDG9
3 Tage
180
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 5,44*
€ 5,44*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,64*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,12*
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 6,26*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 9,31*
€ 13,04*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,04*
€ 15,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,23*
€ 14,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,31*
€ 12,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
Lagerstand:
Lager 114
Versand:
Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 114
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camapur Comfort Antistatik Nr. 625+, Gr.6
Honeywell
1832200006
ab € 4,43*
Sonstiges
KCL Camapur Comfort Antistatik 625-9 Polyamid Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 9, L EN 16350:2014-07 CAT
KCL
625-9
ab € 4,36*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 6
KCL
062506941E
ab € 4,36*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Camapur® Comfort Antistatik 625+, Kat.II, beige, Größe 7
KCL
062507941E
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen