Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckanfahrschutz L-Form mit Leitrolle, DGUV Regel 108-007, gelb/schwarz, Stahl, 400mm, ASR A1.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-28956
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.22.542
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Eckanfahrschutz L-Form mit Leitrolle,DGUV Regel 108-007,gelb/schwarz,Stahl,400mm

Eckanfahrschutz L-Form mit Leitrolle, gemäß DGUV Regel 108-007, mit Warnmarkierungengemäß BGV A8 und ASR A1.3, kunststoffbeschichtet, zum Aufdübeln, auch einsetzbar alsAnfahrschutz für Maschinengitter und Trennwandsysteme, Farbe: gelb mit schwarzen Streifen, Material: Stahl, Seitenlänge: ja 160 mm, Höhe: 400 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,54*
€ 97,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,54*
€ 98,15*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,87*
€ 102,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,87*
€ 110,31*
Lager 114
Frei Haus
ab € 110,58*
€ 153,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,65*
€ 147,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
01210101
ab € 12,58*
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
MKT Metall- Kunststoff-Technik
58132501
ab € 13,44*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 13,73*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,75*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.