Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 8
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-295008
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
29-500
EAN/GTIN:
k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh 29-500, Kat.III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 8
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, gemäß EN 388 Level X121A, ENISO 374-1 Type A Level AKLNPT, mit Schutzstulpe, ideal für den Kälteschutz, schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln, Rautenmuster in der Innenhand, Farbe: schwarz, Material: Neopren, Naturgummilatex, Velourisierung aus Baumwolle, Materialstärke: ca. 0,70 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 8
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Handschuh Rettungsanzug
,
Neopren-Handschuh
,
Neoprenhandschuh
,
Neoprenhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeits handschuhe baumwolle gr8
,
handschuh rettungsanzug
,
chemikalienhandschuh einfach ansell edmont
,
Schutzausrüstungen
,
Handschutz
,
Arbeitssicherheitshandschuhe
,
Fingerschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
,
Persönliche Schutzausrüstung
,
Schutzhandschuhe
,
Schnittschutz
,
Stechschutz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,80*
€ 6,90
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
29500100
ab € 1,97*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 10
Ansell
29-500
ab € 4,45*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 11
Ansell
29-500
ab € 4,45*
Sonstiges
Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 9
Ansell
29-500
ab € 4,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen