Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Ansell AlphaTec 29500 Handschuhe Größe 10,0
Artikel-Nr.:
     6SDG9-916777
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29500100
EAN/GTIN:
     10076490441859
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Ideal für den Kälteschutz – Das Neopren bewahrt seine überragende Elastizität sogar bei Minustemperaturen.
  • Neoprenrezeptur. Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln.
  • Überragende Flexibilität. Enthält Naturgummilatex. Lässt Hände wesentlich weniger ermüden als andere Handschuhe für Schwerarbeiten.
  • Velourisierung aus reiner Baumwolle. Weich, komfortabel und absorbierend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Naturgummilatex-/Neoprenmischung
Länge:
300 mm MM
ProductTyp:
Industrielle Handschuhe
Normen und Zertifikate:
EN ISO 374-1:2016 | EN 388:2003 | EN 388:2016 | EN 420:2003 + A1:2009 | EN 374:2003 | EN 374_2003 Microorganism | EN ISO 374-5:2016 | Kategorie III | Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Anwendungen:
Instandhaltung | Allgemeine Arbeiten im Automotive-Aftermarket | Produkt Versand
Schutzniveau:
Chemikalien und Flüssigkeiten
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
384
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 1,42*
2 Tage
510
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 1,30*
€ 1,81*
3 Tage
495
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 2,66*
1 Tag
660
12
pro Paar
€ 5,45*
ab € 2,00*
€ 2,68*
2 Tage
96
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 24 Paar
€ 1,42*
€ 1,69
pro Paar
ab 48 Paar
€ 1,39*
€ 1,65
pro Paar
ab 72 Paar
€ 1,38*
€ 1,64
pro Paar
ab 144 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 17,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
29500110
ab € 1,99*
Ähnlich
Ansell
29500070
ab € 2,18*
Ähnlich
Ansell
29500090
ab € 1,21*
Ähnlich
Ansell
37675070
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.