Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-295009
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     29-500
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell AlphaTec® Handschuh 29-500, Kat.III, schwarz, Neopren, 300mm, Größe 9

Ansell AlphaTec® Schutzhandschuh 29-500, Kategorie III, gemäß EN 388 Level X121A, ENISO 374-1 Type A Level AKLNPT, mit Schutzstulpe, ideal für den Kälteschutz, schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln, Rautenmuster in der Innenhand, Farbe: schwarz, Material: Neopren, Naturgummilatex, Velourisierung aus Baumwolle, Materialstärke: ca. 0,70 mm, Länge: ca. 300 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Arbeitshandschuhe
Marke:
Ansell
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh vollwertig alphatec gr. 9, handschuh rettungsanzug, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitssicherheitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Schnittschutz, Stechschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,38*
€ 8,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,96*
€ 7,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,78*
€ 6,88
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansell
29500100
ab € 1,40*
Sonstiges
Ansell
29-500
ab € 4,46*
Sonstiges
Ansell
29-500
ab € 4,46*
Sonstiges
Ansell
29-500
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.