Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDERROTH Augenduschenstation mit Pflasterspender, Augenspülflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-30930
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     721500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
CEDERROTH Augenduschenstation mit Pflasterspender, Augenspülflaschen

CEDERROTH Augenduschenstation mit Pflasterspender, geschlossene Station zum Schutz vor Staub und Feuchtigkeit, großes Fach mit 2 Flaschen Cederroth Augendusche à 500 ml,separates Fach für weitere Erste-Hilfe-Materialien, Material: überwiegend aus recyceltem Kunststoff, Salvequick Pflasterspender inkl. 40 Textil- und 45 wasserabweisendenPflastern
Weitere Informationen:
Kategorie Erste Hilfe:
Augenspülung
Marke:
Cederroth
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
26
€ 5,45*
ab € 101,30*
€ 115,09*
€ 5,50*
ab € 98,71*
€ 115,09*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 101,72*
€ 115,62*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 104,12*
€ 118,24*
Lager 114
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 207,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,55*
€ 246,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,96*
€ 245,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,38*
€ 218,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
2010051
ab € 21,56*
Zubehör
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,19*
Zubehör
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,11*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.