Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT® 950, Kat.III, gelb/schwarz, 250mm, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35959
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     095009191X
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Kundenzusatzinfo
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT® 950,Kat.III,gelb/schwarz,250mm,Größe 9

KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT® 950, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 1X4XC und EN 407 Level 4242XX, Lebensmittelzertifiziert, mit Strickbund, gute und enge Passform für exaktes Handling auch bei hohen Temperaturen, reduziert statische Aufladung, hervorragende Wärmeisolierung bis 250°C, hohe Schnittfestigkeit, hoher Tragekomfort, Farbe: gelb/schwarz, Material außen: Para-Aramid/Carbon, Material innen: Baumwolle, Länge: ca. 250 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
9,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,21*
€ 25,30*
7 Tage
1
€ 4,95*
ab € 25,48*
€ 32,94*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 28,03*
€ 36,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,86*
€ 36,65*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 40,21*
€ 54,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,87*
€ 64,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,12*
€ 60,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,41*
€ 54,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 44,66*
€ 53,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,21*
€ 47,85
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.