Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT®L 954, Kat.III, gelb/rotbraun/schwarz, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-35970
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     095410191X
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe
KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT®L 954,Kat.III,gelb/rotbraun/schwarz,Größe 10

KCL Hitzeschutz-Handschuh KarboTECT®L 954, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 1340 und EN 407 Level 4242XX, Lebensmittelzertifiziert, mit langer Stulpe aus robustem Spaltleder, gute und enge Passform für exaktes Handling auch bei hohen Temperaturen, reduziert statische Aufladung, hervorragende Wärmeisolierung bis 250°C, hohe Schnittfestigkeit, hoher Tragekomfort, Farbe: gelb/rotbraun/schwarz, Material außen: Para-Aramid/Karbon, Material innen: Baumwolle, Länge: ca. 390 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material innen:
Baumwolle
Norm:
EN 407 | EN 388
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe schwarz gelb, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Hitzeschutz, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe, Stechschutz
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 37,15*
€ 47,96*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 4,95*
ab € 38,32*
€ 47,97*
1 Tag
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 37,82*
€ 48,06*
8 Tage
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 41,71*
€ 53,38*
Lager 114
pro Paar
Frei Haus
ab € 53,61*
€ 68,43*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,43*
€ 81,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,00*
€ 80,92
pro Paar
ab 5 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,97*
€ 71,36
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,81*
€ 68,79
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 53,61*
€ 63,80
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
954-9
ab € 37,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.