Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öl-Sorbent Rolle, blau, Polypropylen, 800mm, Aufnahme 136 l/Rolle, 40m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-37638
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     BR211-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Öl-Sorbent Rolle, blau, Polypropylen, 800mm, Aufnahme 136 l/Rolle, 40m/Rolle

Öl-Sorbent Rolle, zweilagig und durch Spinnvlies verstärkt, besonders reißfest, umgrößere Menge Öl oder Benzin aufzunehmen oder große Flächen wie Produktionshallen oder Werkstätten präventiv zu schützen, maximale Aufnahme: 136 Liter, Farbe: blau, Material: Polypropylen, Breite: 800 mm , Länge: 40 m
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 85,93*
€ 103,03*
12 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 85,85*
€ 103,13*
25 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 103,61*
5 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 90,81*
€ 109,79*
Lager 114
pro Rolle
Frei Haus
ab € 227,85*
€ 280,29*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 280,29*
€ 333,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 273,28*
€ 325,20
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 257,32*
€ 306,21
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 239,04*
€ 284,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 231,65*
€ 275,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 227,85*
€ 271,14
pro Rolle
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asecos
9906
ab € 38,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.