Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle
adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle
adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle
adam hall Kabelbrücke 4 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE6-30470013
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Die Defender Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der Defender Mini und Defender III entwickelt und hat sich als Standard für die Industrie und Veranstaltungstechnik am Markt durchgesetzt. Der Kabelschutz Midi 4C unterscheidet sich von der bisherigen Midi lediglich in der Anzahl der Kanäle. Anstatt 5 gleich großen Kanälen verfügt die 4C über 4 Kanäle wobei ein Kanal die doppelte Breite hat. Dieser breitere Kanal ermöglicht ein Einlegen von deutlich dickeren Leitungen als bisher. Sogar ein C-Schlauch (Durchmesser: 42 mm) kann noch durch die Midi 4C durchgeführt werden; dies muss aber je nach Anwendung und Wasserdruck vorab geprüft werden.

- Basis modul mit bewährtem Kunststoffverschluss (EU Patent No.: EP1366550)
- Länge: 89 cm
- Breite: 54,2 cm
- Höhe: 5,2 cm
- Kanäle: 4
- Breite (Kanäle): 3 x 3,4 cm + 1 x 8,0 cm
- Höhe (Kanäle): 3,6 cm
- Steigung: 17 Grad
- Material: PU (Polyurethan)
- Härtebereich: 88 Shore ± 4 A
- Flammschutzklasse: B2
- Belastbarkeit: ca. 5t bei einer Fläche von 20 x 20 cm
- Öl-, Säure- & Benzinbeständig
- Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C
- DEKRA zertifiziert - Geprüfte Produktsicherheit

Kennzeichnen Sie Ihre Kabelbrücken!

Sie haben bei uns die Möglichkeit ab einer Bestellmenge von nur 30 Stück je Modell, alle Defender Kabelbrücken mit Ihrem Firmenlogo zu individualisieren. Die entsprechende Formatvorlage ist oben im Downloadbereich erhältlich.Sprechen Sie uns an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Polyurethan
Anzahl der Kabelkanäle
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
542 mm
Gewicht
11500 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,65*
€ 203,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,49*
€ 200,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,77*
€ 162,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 52,62*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,31*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,61*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 79,60*
Ähnlich
Defender
85160
ab € 33,88*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,67*
Ähnlich
Moravia
ab € 125,07*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 21,80*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 74,62*
Ähnlich
Schake
ab € 192,11*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 41,34*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 54,19*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 142,91*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 31,15*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.