Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh vollwertig
>
Artikel
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-416007
Hersteller:
uvex
Herst.-Nr.:
U-CHEM 3300, 60971
EAN/GTIN:
k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 7
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2121X, EN ISO 374-1 Typ A Level JKLOPT, mit Stulpe, gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, ausgezeichneter Tragekomfort und hervorragende Passform,hautsympathisch, sehr leicht mit hoher Flexibilität, fusselarm und silikonfrei, Farbe: blau, Material: Bambus-Viskose/Nylon mit NBR/Nitril-Kautschuk Beschichtung, Länge:ca. 320 mm, Größe: 7
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Chemikalienschutz
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Chemikalienhandschuh vollwertig
,
vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nitrilhandschuh blau strick
,
chemikalienhandschuh einfach
,
chemikalienhandschuh einfach größe7
,
Schutzausrüstung
,
Handschutz
,
Handschuh
,
Chemikalienschutzhandschuh
,
Chemikalienschutz
,
Sicherheitsshandschuh
,
Handschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,77*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,17*
€ 18,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,89*
€ 17,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,46*
€ 14,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 10
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,76*
Sonstiges
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 11
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,78*
Sonstiges
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 8
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,79*
Sonstiges
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 9
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen