Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-416008
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     U-CHEM 3300, 60971
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Gebrauchsanleitung PSA
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kat. III, blau, 320mm, Größe 8

uvex Chemikalien-Schutzhandschuh u-chem 3300, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2121X, EN ISO 374-1 Typ A Level JKLOPT, mit Stulpe, gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, ausgezeichneter Tragekomfort und hervorragende Passform,hautsympathisch, sehr leicht mit hoher Flexibilität, fusselarm und silikonfrei, Farbe: blau, Material: Bambus-Viskose/Nylon mit NBR/Nitril-Kautschuk Beschichtung, Länge:ca. 320 mm, Größe: 8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,07*
€ 16,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
6097110
ab € 5,58*
Sonstiges
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,78*
Sonstiges
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,81*
Sonstiges
uvex
U-CHEM 3300, 60971
ab € 9,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.