Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating, Kat.III, 240mm, Größe L, 100/VE
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
114-50259
Hersteller:
Semperit
Herst.-Nr.:
8408
EAN/GTIN:
k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating,Kat.III,240mm,Größe L,100/VE
semperguard Chemikalien-Schutzhandschuh Latex puderfrei Innercoating, Kategorie III,gemäß EN 455, EN 420, EN 374-2 spezifiziertes Niveau 2, AQL 1,5, mit Rollrand, griffige Oberfläche, extrem hautfreundlich, Farbe: natur, Material außen: Naturlatex, texturiert, Material innen: puderfrei beschichtet, Länge: ca. 240 mm, Größe: L, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück
Weitere Informationen:
Material außen:
Latex
Norm:
EN 455 | EN 420
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
... >
Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung
>
Schutzhandschuhe
>
Einweg
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Einmalhandschuh
,
Einmalhandschuhe
,
Einweghandschuh
,
Einweghandschuhe
,
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuh latex puderfrei l
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh semperit
,
Schutzausrüstungen
,
Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuhe
,
Handschutz
,
Chemikalienhandschuhe einfach
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,08*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1808* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,02*
€ 26,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating, Kat.III, 240mm, Größe M, 100/VE
Semperit
8408
ab € 18,07*
Sonstiges
semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating, Kat.III, 240mm, Größe S, 100/VE
Semperit
8408
ab € 18,10*
Sonstiges
semperguard Handschuh Latex puderfrei Innercoating, Kat.III, 240mm, Größe XL, 90/VE
Semperit
8408
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen