Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-505, Kat.II, schwarz/blau, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-507020
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2483
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-505, Kat.II, schwarz/blau, Größe 10

ATG Schnittschutzhandschuh MaxiCut® Oil™ 44-505, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 4442C, EN 420, mit Strickbund, für mechanische Tätigkeiten in öliger oder feuchter Umgebung, flüssigkeitsabweisend, hautfreundlich, waschbar bis 40°C, Farbe: schwarz/blau, Material: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex-Mischgewebe, mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung, Materialstärke: 1,30 mm, Länge: ca. 240 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Größe 1 - 12:
10,0
Kategorie:
Schnittschutzhandschuh
Marke:
ATG
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
60
12
€ 5,99*
ab € 9,53*
€ 12,12*
9 Tage
24
12
Frei Haus
ab € 10,27*
€ 12,68*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 14,52*
5 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 15,10*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 19,89*
€ 28,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 28,19*
€ 33,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 27,47*
€ 32,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,89*
€ 30,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 23,48*
€ 27,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2483
ab € 19,95*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2483
ab € 19,97*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2483
ab € 19,93*
Sonstiges
BIG Arbeitsschutz
2483
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.