Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Tricopren® Iso 789,Kat. III,grau,400mm,Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-517009
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     078909141X
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Tricopren® Iso 789,Kat. III,grau,400mm,Größe 9

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Tricopren® Iso 789, Kategorie III, gemäß EN 388 Level 2132x, ISO 374-1/Typ A Level AJKLMS, ISO 374-5, EN 407 Level x2xxxx, EN 511 Level 111, besonders geeignet für das Handling kontaminiertrn schwerer Teile, Handflächenprofil für ausgezeichnete Griffigkeit, höchste Dichtigkeit, gute Beweglichkeit selbst inkalter Umgebung, naturlatexfrei, Farbe: grau, Material außen: Chloropren, komplett beschichtet, Material innen: nahtloses Wollfutter, Länge: ca. 400 mm, Größe: 9
Weitere Informationen:
Norm:
EN374AKL | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
8,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,83*
€ 25,96*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 24,58*
€ 27,72*
4 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 21,67*
€ 28,99*
10
€ 4,90*
ab € 24,51*
€ 29,04*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 31,86*
€ 41,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 40,81*
€ 48,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 38,54*
€ 45,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,86*
€ 43,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,86*
€ 37,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
078910141X
ab € 21,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.